Cheie cu capăt deschis seria 44 10x11 mm, SB

Cod articol: 44.10X11PB
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
Cod articol 44.10X11PB
EAN / GTIN 3148515661150
Număr producător 44.10X11PB
L-Număr L60130 106459
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

Rezistența produsului:,capete de chei conice de 15°, cromate, finisaj satinat

Caracteristică:

Date tehnice:A [mm]: 10x11,B x B1 [mm]: 23.0 x 25.0,E [mm]: 4.9,L [mm]: 152,[g]: 50