Aparate analogice rapide, de măsurat grosimi, de exterior cu comparator, Domeniu de măsurare: 0-10mm

Cod articol: 438545 0-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 32,00 € /buc.
  • 41,40 € /buc.
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 10 mm
Citire 0,1 mm
Eroare de toleranţă 0,1 mm
⌀ bilei de palpare din carbură 2 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 36 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ ceas comparator 50 mm
Tip produs Buton rapid exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 438545 0-10
EAN / GTIN 4045197634641
Număr producător 438545 0-10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură. Mişcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea rapidă a canalelor exterioare, grosimilor pereţilor, tablelor, pereţilor ţevilor, foliilor şamd.