{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 12 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
⌀ suprafeţe măsurare | 5 mm | |
Cursă maximă | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor |
Cod articol | 438251 0-12 | |
EAN / GTIN | 4946368727332 | |
Număr producător | 700-119-30 | |
Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |