{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip produs | Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 10 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
| ⌀ suprafeţe măsurare | 6,35 mm | |
| Cursă maximă | 18 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Cod articol | 438190 0-10 | |
| EAN / GTIN | 4031452200096 | |
| Număr producător | 20009 | |
| Producător/responsabil | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |