Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 9,1 mm, Domeniu de măsurare pe direcţie / ⌀ carcasă: 0,07/40mm

Cod articol: 436422 0,07/40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare pe direcţie / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare per direcţie 0,07 mm
Citire 0,001 mm
Interval de abatere fe 3 µm
Interval de abatere totală ftot 4 µm
Eroare de histerezis fu 2 µm
⌀ sferă măsurare 2 mm
Plaja de pivotare 2×110 grad
Lungime braţ palpator 9,1 mm
Forţă de măsurare 0,2 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ carcasă 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator cu levier

Identificare și clasificare

Cod articol 436422 0,07/40
EAN / GTIN 4059192013660
Număr producător 4308220
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie, cu execuţie robustă, ergonomică. Carcasă şi prisme de susţinere în coadă de rândunică monobloc, ce conferă rigiditate la fixare. Protecţie contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei. Citire 1/1000.

Aplicaţie:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricităţii, măsurători interioare cu verificarea toleranţei (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului şi planeităţii, precum şi pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină ⌀ 8mm.

Accesorii opţionale:

Suport pătrat cod 436511, suport de centrare cod 436512, stand de măsurare cu articulaţie cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite