Ceas comparator cu levier, cu cadran orizontal, lungimea tijei palpatoare 17,4 mm, Interval de măsurare pe fiecare sens / ⌀ carcasă: 0,4/39mm

Cod articol: 436271 0,4/39
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 26,90 € /buc.
  • 21,50 € /buc.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare pe fiecare sens / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare per direcţie 0,4 mm
Citire 0,01 mm
Interval de abatere fe 8 µm
Interval de abatere totală ftot 13 µm
Eroare de histerezis fu 3 µm
⌀ sferă măsurare 2 mm
Plaja de pivotare 2×120 grad
Lungime braţ palpator 17,4 mm
Forţă de măsurare 0,3 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ carcasă 39 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator cu levier

Identificare și clasificare

Cod articol 436271 0,4/39
EAN / GTIN 4946368675800
Număr producător 513-454-10E
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Ceasuri comparatoare cu levier cu cadran orizontal.
Citire 1/100.
Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuţie robustă, ergonomică. Carcasă şi prisme de susţinere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecţie contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.
Mitutoyo − Mecanism de măsurare montat cu piatră preţioasă, cu bilă de măsurare din carbură. Insensibil la câmpurile magnetice.

Aplicaţie:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală pentru testarea concentricităţii, măsurători interioare, verificarea paralelismului şi planeităţii, precum şi pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Cu tijă de strângere ⌀ 8 mm.

Accesorii opţionale:

Suport pătrat cod 436511, suport de centrare cod 436512, stand de măsurare cu articulaţie cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatoare de schimb cu bilă din carbură sau rubin pot fi comandate la www.hoffmann-group.com.