Șurubelniță hexagonală cu cap sferic 7/32″ L.29mm x 170mm

Cod articol: 43570014
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 43570014
EAN / GTIN 4018754091737
Număr producător 43570014
L-Număr L60010 3772
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi cu hexagon
  • cu cap cu bilă la capătul lung al arborelui
  • Unghi de pivotare de până la 25° pe fiecare parte
  • Crom vanadiu, lustruit

Caracteristică:

  • L1: 29 mm
  • L2: 170 mm
  • Lungime mm (L): 171 mm
  • Hexagon de ieșire exterior (inch): 7/32″
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Greutate: 39g