Șurubelniță hexagonală offset 11/32″ L.41mm x 105mm

Cod articol: 43553024
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 43553024
EAN / GTIN 4018754332373
Număr producător 43553024
L-Număr L60010 8172
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburi cu hexagon.
Caracteristici:
  • pentru centimetru Șuruburi cu soclu hexagonal
  • Oțel aliat cromat, nichelat

Caracteristică:

  • L1: 41 mm
  • L2: 105 mm
  • Lungime mm (L): 120 mm
  • Hexagon de ieșire exterior (inch): 11/32″
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Greutate: 75g