Verificator de alezaje de precizie, Domeniu de măsurare: 18-35mm

Cod articol: 435190 18-35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 73,80 € /buc.
  • 39,10 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 18 mm - 35 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator 1 µm
Adâncime de măsurare 176 mm
Număr de bolţuri de măsurare 9
Număr de discuri de măsurare 2
Lăţime disc de centrare 14,5 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 435190 18-35
EAN / GTIN 4045197726377
Număr producător 435190 18-35
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Verificator de precizie în două puncte, cu disc de centrare cu arc. Model uşor, stabil, cu elemente CRP, ceea ce permite o dilataţie termică mai redusă şi protecţie anticorozivă crescută. Protecţia pentru mâini de la suportul aparatului reduce suplimentar influenţele temperaturii. Deplasare precisă şi facilă a palpatorului de măsurare peste segmentul de curbă. Reglabil la diferite ⌀ folosind palpatoarele de măsurare fixe cu bilă de oţel călit.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a ⌀, concentricităţii, cilindricităţii, măsurarea profilelor interioare.

Livrare:

Verificator de alezaje de precizie complet în cutie din lemn (fără ceas comparator).

Accesorii opţionale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434671, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasurilor comparatoare de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref.10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Se foloseşte doar cu maşinile în repaus.
  • Pentru utilizare cu ceasuri comparatoare, cu ceasuri comparatoare de precizie sau cu palpatoare electrice de măsurare cu coadă de prindere ⌀ 8 h6.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.

Utilizare necorespunzătoare
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.