Palpator inductiv de lungime radial Set 10 buc., Tip: GT22

Cod articol: 434778 GT22
Setați prețul 10 buc. (337,71 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare ±1 mm
Repetabilitate 0,01 µm
Deviație de liniaritate (L=lungimea măsurătorii în mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Ridicarea palpatoarelor de măsurare mecanic / vid
Cursă palpator de măsurare 4,3 mm
Denumirea producătorului GT22
Compatibilitate TESA
Burduf de protecţie Nitril
Clasă de protecţie IP IP 65
Forţa de măsurare în punctul zero electric 0,63 N
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 434778 GT22
EAN / GTIN 7630041113464
Număr producător 03290134

Descriere

Execuţie:

Palpatoare de lungime, de precizie, cu utilizare multiplă.
  • Bolț de măsurare precis, pe ghidaj cu bile.
  • Precizie mare de măsurare datorită amplificării electronice a semnalului de măsurare.
  • Coadă de strângere ⌀ 8 mm, se poate strânge pe toată lungimea.
  • Insensibil la fluctuații de temperatură și forțe laterale datorită rulmenților cu bile.
  • Ecranare electromagnetică excepțională.
Palpatoarele de lungime TESA se remarcă prin repetabilitate excelentă, durabilitate și durată lungă de utilizare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Utilizabil universal pentru toate operaţiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere şi în producţie.

Livrare:

Set de 10 × palpatoare de măsurare Cod 434777.

Accesorii opţionale:

Vârfuri de măsurare, resorturi pentru forţa de măsurare.