Aparat mobil de măsurat lungimea, Tip: T10

Cod articol: 434716 T10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: TESA Link Connector TLC; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 63

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare ±5 până la ±5000 µm
Scală reglabilă 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Citire comutabilă mm / inch
Rezoluţie maximă 0,1 µm
Eroare de toleranţă afişaj digital 0,1 %
Interfaţă TESA Link Connector TLC; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Număr de racorduri pentru palpatoare inductive 1
Clasă de protecţie IP IP 63
Alimentare cu energie Cu baterii
Lungime 170 mm
Lăţime 100 mm
Înălţime 38 mm
Greutate 0,5 kg
Tip produs Aparat de afișare

Identificare și clasificare

Cod articol 434716 T10
EAN / GTIN 7630041114775
Număr producător 04430013

Descriere

Execuţie:

Aparat de afişare robust, mobil, cu afişare pe scală şi în cifre pentru palpatoare inductive de măsurare. Citire clară şi fără erori datorită afişajului detaliat cu scală. Mod zoom 5×. Durabilitate foarte mare de peste 300 ore. Manevrare optimă datorită designului ergonomic şi a suprafeţei Soft-Touch.

Funcţionare:

Aducere la zero (offset), +A, -A, funcţie de memorare, max, min, max-min, măsurare cu valori limită, ieşire date, comenzi ASCII. Ideal pentru utilizare staţionară şi mobilă în atelier şi producţie.
IP63: Protecţie la apă pulverizată din toate direcţiile aflată sub un unghi de până la 60° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie la pătrunderea în praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Modul de afişare pentru palpatoare de măsurare de la TESA.

Livrare:

Inclusiv 4× baterie Cod 081561 Ref. LR6.

Accesorii opţionale:

Radio Cod 498916 emiţător, cablu de date Cod 498918, software Cod 498925; 498926.