{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare | ±3 până la ±5000 µm | |
| Scală reglabilă | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
| Afişaj | digital | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Rezoluţie maximă | 0,1 µm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea; Cu baterii | |
| Lungime | 150 mm | |
| Lăţime | 130 mm | |
| Înălţime | 170 mm | |
| Greutate | 1 kg | |
| Compatibilitate | Mahr | |
| Tip produs | Aparat de afișare |
| Cod articol | 434707 1200M | |
| EAN / GTIN | 4059192063528 | |
| Număr producător | 5312012 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |