{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 879 | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| ± domeniu de măsurare | 50 µm | |
| Citire | 1 µm | |
| cu protecţie antişoc | da | |
| Forţă de măsurare | 0,14 N | |
| Cursă de ridicare liberă | 2,5 mm | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Lungime | 105 mm | |
| Lăţime | 66 mm | |
| Înălţime | 24,5 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Ceas comparator de precizie |
| Cod articol | 434680 50/1 | |
| EAN / GTIN | 4031452301502 | |
| Producător/responsabil | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |