Ceas comparator digital-analogic Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 30mm

Cod articol: 434651 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 75,40 € /buc.
  • 24,70 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Citire selectabilă 0,001 / 0,0005 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,0015 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
Forţă de măsurare ≤ 2 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare digital
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Număr producător 543-561D
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Citire fără erori datorită afişajului digital cu suprafaţă mare şi a afişajului analogic adiţional. Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la reţea. Carcasă robustă; tijă palpator pe un suport de precizie.

Funcţionare:

  • Schimbare a culorii la depăşirea limitei de toleranţă.
  • Funcţie de memorare a valorii MAX / MIN.
  • Memorare a valorii maxime (nu mai este necesară căutarea punctului de întoarcere).
  • Afişare a punctului zero, de ex. pentru măsurări de toleranţă.
  • Inversare a sensului de măsurare.
  • Este posibil controlul de la distanţă şi transmiterea externă a datelor.
  • Telecomandă (accesorii speciale).

Livrare:

Inclusiv cablu de conectare la reţeaua electrică alimentator 220 V / 9 V / 500 mA.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498430, telecomandă, Digimatic Presetter.