{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 25 mm | |
| Citire selectabilă | 0,01 / 0,001 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,003 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
| Forţă de măsurare | ≤ 1,8 N | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip produs | Ceas comparator |
| Cod articol | 434621 25 | |
| EAN / GTIN | 4946368121123 | |
| Număr producător | 543-551D | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |