{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 12,5 mm | |
| Citire selectabilă | 0,01 / 0,001 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,003 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
| Forţă de măsurare | 1,2 N | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| ⌀ carcasă | 61 mm | |
| Grosime carcasă | 39 mm | |
| Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator | nu | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
| Tip produs | Ceas comparator |
| Cod articol | 434460 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368586472 | |
| Număr producător | 543-390B | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |