Ceas comparator digital IP64 cu operare tactilă Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol: 434317 12,5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 20,40 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 64
  • Asigurare valoare măsurată: Sistem MAHR Reference-Lock

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Citire comutabilă 0,0005 mm
Citire comutabilă 0,00002 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,004 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 64
Forţă de măsurare 0,65−0,90 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 58,4 mm
Grosime carcasă 35,8 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2450
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434317 12,5
EAN / GTIN 4059192066475
Număr producător 4337740
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu cifre ale afişajului foarte mari şi afişare integrată a toleranţei (cu sau fără afişarea valorii măsurate).
Față din sticlă securizată cu panouri tactile fără uzură, 3 valori PRESET, afișaj color cu LED-uri în funcție de modul de toleranță.

Funcţionare:

PRESET, toleranță, ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la valoarea PRESET), factor (multiplicator pentru distanța de măsurare), funcție de blocare (cămp de taste blocabil în meniu). Este posibilă transmiterea datelor.
IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opţionale:

Cablu de date cod 498941.