• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Ceas comparator digital Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol: 434314 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,40 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 42
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire comutabilă 0,0005 mm
Citire comutabilă 0,00002 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,004 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 42
Forţă de măsurare 0,65 − 0,90 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 58 mm
Grosime carcasă 35 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2450
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434314 12,5
EAN / GTIN 4059192014490
Număr producător 4337620
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu cifre ale afişajului foarte mari (11 mm) şi afişare integrată a toleranţei (cu sau fără afişarea valorii măsurate). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.
Funcţia Absolut:
Este posibilă aducerea la zero din orice poziţie, fără a pierde raportarea la referinţă.
Factor reglabil cu afişare pe ecran.
Diferitele funcţii pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele şi valorile salvate (factor, preset, toleranţe) sunt păstrate în memorie chiar şi după schimbarea bateriei.

Funcţionare:

IP42: Protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.