{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Înălţimea cifrelor | 11 mm | |
| Afişaj cu iluminare de fundal | nu | |
| Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,02 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
| Clasă de protecţie IP | IP 42 | |
| Forţă de măsurare | ≤1,8 N | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Lungimea tijei de fixare | 19,5 mm | |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| ⌀ carcasă | 59 mm | |
| Grosime carcasă | 44,2 mm | |
| Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator | nu | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Tip de baterii | Celulă buton | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Ceas comparator | |
| Întrerupător pornit/ oprit | da |
| Cod articol | 434065 25 | |
| EAN / GTIN | 4946368850290 | |
| Număr producător | 543-725B | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |