1000 B Ceas comparator de precizie Millimess +/-50µm, 1µm

Cod articol: 4339100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 4339100
EAN / GTIN 4059192014728
Număr producător 4339100
L-Număr L40080 1005
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cadran mare cu contrast ridicat
  • Marci de toleranță reglabile
  • Reglare fină blocabilă
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Arbore de prindere și știft de măsurare din inox, oțel călit
  • Guidere cu bile de precizie a știftului de măsurare pentru un interval de inversare mic
  • Insensibil la forțele laterale care acționează asupra știftului de măsurare
  • Sensibilitate și precizie ridicată datorită rulmentului de măsurare axelor mișcării de măsurare în bijuterii și în roți și pinioane cu dinți de precizie
  • Carcasă de protecție în formă de cutie
  • Forță de măsurare constantă
  • Suspendarea acului de măsurare prin ridicarea firului cu șuruburi sau prin buton de ridicare

Descriere:

Comparator mecanic de precizie Millimess 1000 B
  • Standard de fabrică
  • Culoarea cadranului: Galben Domeniu de măsurare: ± 50 µm
  • Gradația scării (µm): 1 µm
  • Forța de măsurare: 3,5 N
Conţinut: Ridicător de sârmă, pungă.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată

Standard:

Standard de fabrică

Produse potrivite