{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de lucru | |
| Domeniu de măsurare | 1 mm | |
| Rezoluţie | 0,001 mm | |
| Citire per rotire a acului indicator | 0,2 mm | |
| Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 5 µm | |
| Forţă de măsurare | 1 N - 1,5 N | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| ⌀ carcasă | 40 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Ceas comparator |
| Cod articol | 433400 1/40 | |
| EAN / GTIN | 4031452100495 | |
| Număr producător | 10049 | |
| Producător/responsabil | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |