Cheie cu două prize SW 24 x 26mm L.190mm

Cod articol: 43332426
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 43332426
EAN / GTIN 4018754255009
Număr producător 43332426
L-Număr L60010 5899
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu două dimensiuni diferite de chei pentru strângerea și slăbirea piulițelor și șuruburilor.
  • Lungimile diferite ale pivotului permit o pârghie variabilă și niveluri de cuplu personalizate.
  • Cheile cu două prize au două orificii pentru pivoții de întoarcere.
  • Forma prelungită a cheii pentru țevi duble servește drept mâner practic și, prin urmare, este ideală pentru utilizarea în zone de lucru înguste, cu spațiu limitat.
  • Robust și durabil, fabricat din oțel aliat cromat de înaltă calitate.
Caracteristici:
  • metrice, inegale Deschideri
  • Hexagon
  • Fabricat din tuburi de oțel de precizie trase fără sudură
  • coborâtă pe ambele părți
  • Oțel aliat cromat, suprafață șlefuită și cromată
  • DIN 896 Forma B

Caracteristică:

  • d1: 34,5 mm
  • d2: 37 mm
  • Lungime mm (L): 190 mm
  • Greutate: 300g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 24 x 26 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs