Șurubelniță TORX T50 L.130mm

Cod articol: 43293050
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 43293050
EAN / GTIN 4018754319527
Număr producător 43293050
L-Număr L60010 8169
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • cu 2 unități
  • dantelă neagră
  • cu mâner transversal cu 2 componente
  • Oțel din aliaj de crom, cromat mat

Caracteristică:

  • L1: 130 mm
  • L2: 165 mm
  • Profil de antrenare: TORX®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: T50
  • Greutate: 137g