Impermeabil de înaltă vizibilitate Level 3 L

Cod articol: 432620053399L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Hanorac de protecţie de avertiazare

Identificare și clasificare

Cod articol 432620053399L
EAN / GTIN 7330509570180
Număr producător 432620053399L
L-Număr L00980 3829
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester (84% PVC/16% PU), rezistent la vânt și impermeabil, respirabil, 350g/m²

Detalii
Anel D, buzunar pentru ID
Guler căptușit cu fleece
Remarcabil, reglabilă

Buzunare
Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt din față
Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare

Funcționalitate
Vânt și impermeabilitate cu cusături sudate

Finisaj
Gât picătură nedezlipit
Terminal de mânecă reglabil cu încheietură interioară din neopren

Reflex
Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă de 65 mm lățime

Închidere frontală
Închidere frontală cu butoane, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții, închidere Storm cu butoane

Descriere:

  • Plată de ploaie în vizibilitate ridicată pentru dumneavoastră cu sarcini de lucru care necesită o rezistență extremă la uzură a unei haine de ploaie
  • Este rezistentă la vânt și la apă, cu cusături sudate
  • Plată are șapcă reglabilă detașabilă, guler căptușit cu fleece moale și are buzunare ușor de accesat, cum ar fi buzunarul retractabil pentru carte de identitate, buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare și buzunar napoelon în interiorul capacului frontal
  • Fermoar puternic și ascuns cu două căi până la guler, față cu Nasturi de apăsare și un buton de furtună care ține lichidul la distanță
  • Bună potrivire cu închiderea reglabilă a mânecilor cu scai și încheietura internă din neopren care păstrează căldura corpului chiar și atunci când este umed
  • Jacheta are un guler cu gât neaderent în partea de jos
  • Certificată conform EN 343, Îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor și EN ISO 20471, Clasa 3, Îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3