Șurubelniță cu mâner transversal hexagonal 2 mm L.100mm

Cod articol: 43253020
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
Cod articol 43253020
EAN / GTIN 4018754319367
Număr producător 43253020
L-Număr L60010 7907
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi cu hexagon
  • cu 2 unități
  • dantelă neagră
  • cu mâner transversal cu 2 componente
  • Oțel din aliaj de crom, cromat mat

Caracteristică:

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Hexagon de ieșire exterior (mm): 2 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Greutate: 33g