Ceas comparator, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 10/58mm

Cod articol: 432051 10/58
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,40 € /buc.
  • 17,50 € /buc.
La cerere
În stoc
1.422 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 878

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 878
Domeniu de măsurare 10 mm
Citire 1/100 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 13 µm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Forţă de măsurare 0,4 N - 1,4 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Număr producător 2046AB
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călit şi rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire la 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiţionale pentru citire la 1 mm.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.