Șurubelniță hexagonală offset 7mm L.41mm x 102mm

Cod articol: 43153007
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 43153007
EAN / GTIN 4018754332151
Număr producător 43153007
L-Număr L60010 7654
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru metric Șuruburi cu soclu hexagonal
  • Oțel aliat cromat, nichelat (0,9 mm lustruit)
  • DIN ISO 2936

Caracteristică:

  • L1: 41 mm
  • L2: 102 mm
  • Hexagon de ieșire exterior (mm): 7 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Greutate: 43g

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs