Bit slimBit electric TORX PLUS® 5IP x 75 mm

Cod articol: 43143
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 43143
EAN / GTIN 4010995431433
Număr producător 43143
L-Număr L60070 4453
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Crește siguranța dumneavoastră: Wiha slimBits asigură un acces bun și protejat la șuruburile de adâncime mare
  • Economisește spațiu: Sistemul extins de biți interschimbabili vă economisește spațiu
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare sculă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Atunci când sunt combinate cu uneltele electrice speedE®, slimVario® și TorqueVario®-S, slimBits izolate pot ajunge fără efort chiar și la șuruburi adânc înfipte și elemente de arc, datorită tehnologiei Wiha slimTechnology special dezvoltată pentru aplicații electrice
  • Acest lucru este posibil datorită izolației protectoare integrate complet în secțiunea frontală a burghiului
  • SlimBits sunt supuse testării individuale de rutină a pieselor individuale conform standardului internațional IEC 60900, permițând utilizatorilor să lucreze în siguranță la piese sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • SlimBits de 6 mm pot fi utilizate numai cu scule electrice speedE®, slimVario® sau TorqueVario®-S
  • Fabricat în conformitate cu standardul IEC 60900