Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 6-8mm

Cod articol: 429000 6-8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 46,00 € /buc.
  • 23,20 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de lucru
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 6 mm - 8 mm
Citire 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,004 mm
⌀ tamburului micrometric 17 mm
Dimensiune a 2 mm
Adâncime standard de măsurare 57 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 157 mm
Tehnică de măsurare analog
Lungimea totală 106 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 429000 6-8
EAN / GTIN 4946368517155
Număr producător 368-161
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplu de frecare.
Pentru găuri străpunse, suprafeţe de măsurare din oţel călit.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.