Set de micrometre digitale de interior cu ieșire de date și i-wi, Domeniu de măsurare: 6-12mm

Cod articol: 428942 6-12
Reducere
2.317,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; Sistem radio i-wi MAHR
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Asigurare valoare măsurată: Sistem MAHR Reference-Lock

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 6 mm - 12 mm
Citire comutabilă mm / inch
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; Sistem radio i-wi MAHR
Clasă de protecţie IP IP 65
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare digital
Număr de capete micrometrice 3
Număr de inele de calibrare 2
⌀ inel calibrare 8/10 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 428942 6-12
EAN / GTIN 4059192065218
Număr producător 4191340
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior în 3 puncte sau micrometre de interior pentru măsurare rapidă cu filet de racordare pentru înlocuirea ușoară a capetelor de măsurare. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru uşurarea greutăţii. De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.
Micrometre de interior cu limitator de cuplu de frecare extins, măsurători rapide pe un pas de tijă de 1,5 mm. Funcții practice de măsurare, de ex. 3 valori PRESET, afișarea toleranței prin simboluri, ABS.
Cu sistem radio integrat i-wi pentru transmiterea simplă, fără fir a datelor de măsurare către orice PC.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428932 cu calibre-inel aferente.

Accesorii opţionale:

Extensie cod 428950, cablu de date cod 498941, calibru-inel cod 484030, placă de prindere pentru stativ pentru micrometru de exterior cod 428951.
Radioreceptor pentru i-wi, tip Stick cod 498912 ref. STICK.