{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 863 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Domeniu de măsurare | 6 mm - 8 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; Sistem radio i-wi MAHR | |
| Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Dimensiune a | 1,5 mm | |
| Adâncime standard de măsurare | 58 mm | |
| Asigurare valoare măsurată | Sistem MAHR Reference-Lock | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru în 3 puncte |
| Cod articol | 428934 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4059192065478 | |
| Număr producător | 4192305 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |