{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 863 | |
| Domeniu de măsurare | 175 mm - 200 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,007 mm | |
| Dimensiune a | 26 mm | |
| Adâncime standard de măsurare | 81 mm | |
| Adâncime de măsurare cu prelungire maximă | 1.581 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
| Cod articol | 428800 175-200 | |
| EAN / GTIN | 7630041108279 | |
| Număr producător | 00812604 |