Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Micrometru digital XT de interior, Domeniu de măsurare: 10-12,5mm

Cod articol: 428601 10-12,5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 10 mm - 12,5 mm
Citire selecţionabilă 0,01 / 0,001 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,004 mm
Dimensiune a 1,9 mm
Adâncime standard de măsurare 58 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 134 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 428601 10-12,5
EAN / GTIN 5051102216177

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 − 16. Palpatoare fixe de măsurare din HM, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din HM. Citire pe afişaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită şi rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier.

Funcţionare:

  • Comutare mm / inch.
  • Reglarea a 4 valori presetate.
  • Tastă memorare pornire / menţinere valori.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948. Calibre-inele Cod 484030. Prelungitoare Cod 428510.

Notă:

Model cu transfer Bluetooth la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite