Set de micrometre de interior XT, Domeniu de măsurare: 6-10mm

Cod articol: 428550 6-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 6 mm - 10 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Tehnică de măsurare analog
Număr de micrometre 2
Număr de inele de calibrare 1
⌀ inel calibrare 8 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 428550 6-10
EAN / GTIN 5051102212100

Descriere

Execuţie:

Micrometru de interior XT. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Tambur de măsurare cu scală de culoare negru intens, toate părțile de citire cromate mat. Cric cu reglare sensibilă pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și protocol de testare.
Set de șuruburi de măsurare internă XT pentru măsurare în 3 puncte.
Execuţie „micro” cu rezoluţie îmbunătăţită de 2 µm.

Aplicaţie:

Găuri înfundate şi străpunse, muchii de centrare.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

Accesorii opţionale:

Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descărcări și documente

Produse potrivite