Instrument universal de măsurare UNIMASTER, Tip: 250-1475

Cod articol: 428330 250-1475
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare interioară 250 mm - 1.625 mm
Domeniu de măsurare exterioară 225 mm - 1.600 mm
Eroare de toleranţă 5 µm
Pas filet 1 mm
Valoarea diviziunii scalei pentru micrometru 0,01 mm
Valoarea diviziunii scalei pentru ceas comparator 0,01 mm
Domeniu de măsurare micrometru 25 mm
Domeniu de măsurare ceas comparator ± 0,4 mm
Forţă de măsurare 15 N - 20 N
Tip produs Instrument universal de măsură

Identificare și clasificare

Cod articol 428330 250-1475
EAN / GTIN 7630041109221
Număr producător 01110000

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv cu utilizări multiple pentru măsurarea de dimensiuni interioare și exterioare deosebit de mari. TESA UNIMASTER se bazează pe principiul de bază al unui micrometru de interior în 2 puncte. TESA UNIMASTER este compus dintr-un element de măsurare cu micrometru de interior, ceas comparator cu protecţie antişoc și opritor de măsurare mobil. Prin montarea de prelungitoare cu cale plan paralele încorporate în elementul de măsurare, se poate măsura direct orice dimensiune
din domeniul de utilizare.
  • Dispozitiv de măsurare extrem de precis, robust și ușor de utilizat.
  • Măsurarea în poziția orizontală și verticală de utilizare.
  • Forţă de măsurare constantă.
  • Afișarea punctului de întoarcere prin intermediul unui aparat de măsurat cu braţ de palpare.
  • Măsurări stabile datorită încovoierii reduse a aparatului și bunei protecții termice a prelungitoarelor.
  • Bolțuri de măsurare cu vârfuri de măsurare armate cu carbură.
  • Cu nicovală de măsurare cu deplasare în lungime, pe ghidaj cu bile și aflată sub acțiunea unei forțe elastice.
  • Prelungitoare cu cale plan paralele încorporate, armate cu carbură, cu secțiune rotundă.
  • Asamblare rapidă și plan-paralelă datorită sistemului de cuplare rapidă.

Livrare:

1 element de măsurare.
3 perechi bolţuri de măsurare pentru măsurători interioare şi exterioare.
1 etalon de reglare.
9 prelungitoare 25 - 600 mm.
1 şurubelniţă specială pentru prelungitoare.
1 set accesorii pentru suport.

Accesorii opţionale:

Prelungitor 1000 mm, pereche bolțuri de măsurare pentru adâncime de măsurare ≤ 20 mm, rolă suport pentru prelungitor 1000 mm (sunt necesare 2 bucăți).