Micrometru tampon, Domeniu de măsurare (cursă): 0-25mm

Cod articol: 426200 0-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 26,90 € /buc.
  • 69,20 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (cursă) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare (cursă) 0 mm - 25 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,002 mm
⌀ pivot 6,35 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
⌀ tijei de prindere 10 mm
Lungimea tijei de prindere 15 mm
Tehnică de măsurare analogic
Lungimea totală 109 mm
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 426200 0-25
EAN / GTIN 4946368021898
Număr producător 150-192
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Tijă călită complet şi tambur micrometric cromat, antireflexie.
Tijă rotativă, cu suprafaţă de contact din carbură şi limitator de cuplu.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe maşini, aparate, dispozitive, instalaţii de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

Notă:

Mărimi speciale disponibile la cerere.