Cuttere diagonale Micro-Tech

Cod articol.: 426.MT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Identificare și clasificare

Cod articol 426.MT
EAN / GTIN 3148511758908
Număr producător 426.MT
L-Număr L60130 7244
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acest clește poate fi folosit pentru a tăia în spatele componentelor sau pentru a lucra sub obstacole
  • bobine, rezistențe, etc /.

Caracteristică:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 5,5
  • Cut: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -