Calibru-potcoavă APOLLO, Domeniu de măsurare: 100-150mm

Cod articol: 424915 100-150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 100 mm - 150 mm
Tehnică de măsurare analogic
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,06 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 424915 100-150
EAN / GTIN 2050002080867
Producător/responsabil NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descriere

Execuţie:

Foarte ușor cu cadru din carbon. Cu vârfuri de măsurare interschimbabile. Măsurare rapidă și cu precizie de repoziționare, datorită pârghiei de pretensionare.

Livrare:

Calibru-potcoavă, vârfuri de măsurare ⌀ 3,5 mm, ceas comparator 0,01, cutie de lemn.

Accesorii opţionale:

Toate vârfurile palpatoare speciale şi de schimb Cod 43 4900 – 4910 se pot folosi cu filet M 2,5. Alte vârfuri palpatoare la cerere.