Șurubelniță de precizie PicoFinish® cu fantă 4,0 mm x 100 mm

Cod articol: 42399
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 42399
EAN / GTIN 4010995423995
Număr producător 42399
L-Număr L60070 4173
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Conceptul dimensiunii mânerului șurubelniței pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Facilitează manipularea: Capacul rotativ extra-lung asigură o alimentare optimă
  • Economisește timp: Prindere sigură și robustă pe circlips
  • Provocarea în fixările cu șuruburi de precizie este de a lucra meticulos și cu atenție fără a deteriora piesa de lucru
  • Datorită mânerelor lungi și subțiri și a zonei de rotire rapidă, șurubelnițele fine Wiha PicoFinish® sunt ideale pentru sarcini delicate și de înaltă precizie în mecanica de precizie, precum și pentru pasionați și pentru construcția de modele
  • Designul ergonomic al mânerului, cu o zonă moale, face ca utilizarea să fie confortabilă
  • Capacul rotativ cu funcționare lină permite utilizatorilor să rotească șurubelnița rapid și sensibil
  • Simbolurile de șurubelniță imprimate pe capacul rotativ facilitează selectarea profilului de șurubelniță potrivit

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 0,8 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 4 mm
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 4 mm
  • Diametru mâner (mm): 18 mm
  • Lungime totală (mm): 200 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 100 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr