Multitec M - Scară multifuncțională 2x3+2x5 Spr.

Cod articol: 42379
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×3; 2×5
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 42379
EAN / GTIN 4003866423798
Număr producător 42379
L-Număr L90010 1427
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Poate fi utilizată ca scară simplă, ca scară cu două fețe sau ca platformă de lucru practică.
Lățimea exterioară a corpului scării: 350 mm.
Articolele cu nr. de comandă 42381 - 42383 sunt echipate cu două bare transversale, iar cele cu nr. de comandă 42384 cu o singură bară transversală.
Pantofi din plastic înlocuibili pentru o poziție în picioare antiderapantă.
Cu platformă din lemn rabatabilă pentru utilizare ca platformă de lucru.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 5,5 m
Sarcina max. 150 kg
Lățime 0,9 m
Greutate 22,2 kg
Înălțime ca platformă de lucru 0,99 m
Lungime 1,5 m
Lungime ca scară simplă 4,74 m
Lungime ca platformă de lucru 2,67 m
Lungime ca scăriță 2,41 m
Material aluminiu
Dimensiuni, pliată 1,5 m × 0,9 m × 0,26 m
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte 2 × 3 + 2 × 5
Număr de trepte 3
Adâncimea treptei 30 mm
Înălțimea scării verticale 2,3 m
Lățimea inferioară, exterioară 0,9 m
Lățimea exterioară 350 mm