Micrometru digital de exterior pentru măsurarea canalelor, Interval de măsurare: 0-25mm

Cod articol: 421685 0-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Interfaţă RS232C
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă
  • Citire comutabilă: mm / inch

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Citire 0,001 mm
Citire 0,0001 inch
Pasul tijei 5 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Interfaţă RS232C
Clasă de protecţie IP IP 65
Înălţime cifre afişaj LCD 10 mm
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 4 µm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 421685 0-25
EAN / GTIN 4059192058562
Număr producător 4157041
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Micrometru inovator cu cifre de 10 mm pe ecran cu contrast puternic. Funcţie HOLD practică pentru menţinerea pe afişaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Etrier din oţel, vopsit, cu izolaţie termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Printr-un afişaj confortabil pentru indicarea toleranţei cu limite suplimentare de avertizare, utilizatorul recunoaşte dacă şi în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranţă.
Pivot fără rotire. QUICK DRIVE cu pas al tijei de 5 mm per rotire.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498941.