{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | QuickMike | |
| Standard | ISO 3611 | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 30 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±2 µm | |
| ⌀ pivot | 6,35 mm | |
| Pasul tijei | 10 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
| Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
| Tip produs | Micrometru de exterior |
| Cod articol | 421590 0-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368736693 | |
| Număr producător | 293-666-20 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |