Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Micrometru digital de exterior cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 25-55mm

Cod articol: 421560 25-55

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă USB
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 25 mm - 55 mm
Citire 0,001 mm
Eroare de toleranţă 2 µm
⌀ pivot 6,35 mm
Pasul tijei 10 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă USB
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 421560 25-55
EAN / GTIN 4946368069234
Număr producător 293-667
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Model brevetat „Quick Micrometer”. Precizie mai mare decât cea prevăzută de DIN 863. Pornire/ Oprire, Origin (reglarea de bază), Zero / Abs (aducere la zero în orice poziţie pentru Ref. 25−55 mm), Hold / Data (salvare valoare măsurată, respectiv transferare date).
Pentru Ref. 25-55 Zero / Funcţie Abs.

Descriere:

  • Reglare rapidă a tijei de măsurat cu 10 mm / rotaţie reduce timpul de manevrare cu un factor 20.
  • Tija non-rotativă protejează suprafeţele care trebuie măsurate.
  • Interval de măsurare extins peste 30 mm.
  • Sistem de măsurare absolut. Nu este necesară reglarea punctului zero după pornire. Sunt evitate erorile de măsurare.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.
1 etalon de reglare începând cu Ref. 25−55.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497440.