{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
| Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Număr de micrometre | 4 | |
| Număr de etaloane de reglare | 3 | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference Lock System | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Tip de baterii | Celulă buton | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Micrometru de exterior |
| Cod articol | 421328 0-100 | |
| EAN / GTIN | 4059192058517 | |
| Număr producător | 4157015 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |