Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm

Cod articol: 420500 0-25
Reducere
71,65 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,20 € /buc.
  • 18,75 € /buc.
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 3611
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 3611
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±2 µm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 6,35 mm
Pasul tijei 1/50 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Tehnică de măsurare analogic
Proiectarea suprafeței de măsurare armat cu carbură
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 420500 0-25
EAN / GTIN 4946368385624
Număr producător 102-301
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Suprafeţe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forţă şi izolaţie pentru protecţia mâinii. Cu linii de gradaţie şi cifre negre, gravate clar.
De la Ref. 100−125, potcoava din fontă emailată.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.