{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Domeniu de măsurare | 100 mm - 125 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±3 µm | |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
| ⌀ pivot | 6,5 mm | |
| ⌀ tamburului micrometric | 19 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Număr de etaloane de reglare | 1 | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru de exterior |
| Cod articol | 420402 100-125 | |
| EAN / GTIN | 4045197471581 | |
| Număr producător | 420402 100-125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |