Cheie cu capăt deschis SW 70mm L.375mm

Cod articol: 42040070
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 42040070
EAN / GTIN 4018754023752
Număr producător 42040070
L-Număr L60010 4161
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Oțel special, oțel gri
  • DIN 133

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 375 mm
  • Greutate: 4573g
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 70 mm