dispozitiv de tragere universal cu 3 brațe, cu role pivotante, cu o rază de acțiune de până la 130 mm, adâncime de prindere de 160 mm

Cod articol: 42-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 42-4
EAN / GTIN 4021176836428
Număr producător 42-4
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 3 brațe cu picioare de extragere pivotante este utilizat pentru a extrage rulmenți, angrenaje și discuri de toate dimensiunile comune pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Picioarele pivotante ale extractorului asigură o libertate maximă de mișcare pentru ajustarea individuală a lățimii și adâncimii de strângere respective, chiar și în condiții de mediu restrânse. Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă. Există diferite versiuni ale extractorului în cadrul seriei 42. Până la modelul 41-2, extractorul este echipat cu un mâner în T și o piesă de presiune plată pentru lucrul în spații restrânse. Începând cu modelul 42-3, extractorul are un acționare hexagonală și un vârf cu ax dublu. Acest lucru permite obținerea celor mai mari forțe de tracțiune (de la 3 la 7 tone).
  • Picioarele pivotante ale extractorului permit efectuarea lucrărilor în cele mai înguste spații, permițând în același timp ajustarea individuală a lățimii și adâncimii de prindere
  • Designul cu 3 brațe asigură o distribuție uniformă a forței și permite forțe de extragere mai mari

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 164 mm
  • Lățime totală [inch]: 6 7/16
  • Adâncime totală [mm]: 164 mm
  • Adâncime totală [inch]: 6 7/16
  • Înălțimea totală [mm]: 220 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 8 11/16
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, autovehicule, vehicule comerciale, rulmenți cu bile, comerț, electricitate, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • dimensiunea filetului: M14 x 1,5
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 5 1/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 3/4
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 130 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 160 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 6 3/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 24 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 15/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 18 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 11/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 35 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1 3/8
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 9 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/8
  • max. Cuplu [Nm]: 85 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 62,70
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 50kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 5t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 05:51:00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 130 mm