44 A Micrometru intern în 3 puncte cu o valoare a înălțimii scalei de 50-60 mm de 0,005 mm cu calibrare

Cod articol: 4190320KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 4190320KAL
EAN / GTIN 4059192010669
Număr producător 4190320KAL
L-Număr L40080 109250
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Micromar 44 A măsurare internă A micrometrului:
  • Prin găuri
  • Orificii oarbe
  • Margini de centrare

DIN 863-4
domeniu de măsurare: 50 - 60 mm
valoarea înălțimii scalei_mm: 0,005
Conţinut: Instrucțiuni de operare, cheie hexagonală, cheie pentru schimbarea capetelor de măsurare (de la 30 mm), carcasă

Produse potrivite