{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 100 mm | |
| Citire comutabilă | 0,01 mm | |
| Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
| Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
| ⌀ bare măsurare | 4 mm | |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference Lock System | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Material | Oţel superior, INOX | |
| Lungimea tălpii | 85 mm | |
| Secţiunea riglei de măsurare | 16 × 3 mm | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Şublere de adâncime pentru canale |
| Cod articol | 418758 100 | |
| EAN / GTIN | 4059192059095 | |
| Număr producător | 4126513 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |